Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter, 2 kA, 230 VAC, A9L16298


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzstromableiter, 2 kA, 230 VAC, A9L16298
Blitzstromableiter, 2 kA, 230 VAC, A9L16298
Artikel-Nr.:
     4502-01P7946
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L16298
EAN/GTIN:
     4099889175066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
schneider electric überspannungsbeg...
Überspannungsableiter, A9L16298, Schneider Electric Dieser Acti9 iQuick PRD8r Überspannungsableiter schützt 1P+N-Installationen. Er ermöglicht einen schnellen Austausch von beschädigten Patronen. Dieses Gerät des Typs 2 oder 3, das durch einen integrierten Leistungsschalter automatisch geschützt ist, wird für mittlere Risikostufen in sekundären Schalttafeln empfohlen. Er bietet eine Fernmeldung der Meldung "Patrone muss gewechselt werden". Dieser vorverdrahtete Überspannungsableiter ermöglicht einen schnellen Austausch der Einschubkassetten, wenn diese beschädigt sind. Er verfügt über einen integrierten Sicherheitstrennschalter am Ende der Lebensdauer. Das integrierte Ausschaltvermögen des Isc beträgt 25 kA. Dieser Acti9 iQuick PRD8r ist mit dem TT- und TN-S-Erdungssystem kompatibel. Die maximale Dauerbetriebsspannung Uc im Differenzialmodus (zwischen Phase und Nullleiter) beträgt 350 VAC. Die maximale Dauerbetriebsspannung Uc im Gleichtaktbetrieb beträgt 264 VAC zwischen Nullleiter und Erde und 350 VAC zwischen Phase und Erde. Der Uc-Schutzpegel bei Typ 2 beträgt 1,5 kV im Gleichtaktbetrieb (L/PE oder N/PE) und 1,2 kV im Differentialbetrieb (L/N). Der Spannungsanstiegsschutz in Typ 3 beträgt 1,4 kV im Gleichtakt (L/PE), 1,5 kV im Gleichtakt (N/PE) und 1,4 kV im Gegentakt (L/N). Die Nennbetriebsspannung Ue beträgt 230 VAC +/- 10%. Die Produktfarbe ist weiß (RAL9003). Die Abmessungen sind (B) 72 mm x (H) 94 mm x (T) 75,9 mm. Das Gewicht beträgt 430g. Die Schutzart ist IP20 und IP40 im modularen Gehäuse. Die Betriebstemperatur beträgt -25°C bis 60°C. Die Lagertemperatur beträgt -40°C bis 70°C. Dieses Produkt entspricht den Normen EN 61643-11 und IEC 61643-11.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Blitzstromableiter
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
2 kA
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.495 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Sicherung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,75*
€ 131,77*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,44*
€ 132,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,00*
€ 136,40*
Frei Haus
ab € 114,10*
€ 137,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 165,27*
€ 192,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,27*
€ 196,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.