Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, PH2, Phillips, L 25 mm, 704190204


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bit-Set, PH2, Phillips, L 25 mm, 704190204
Bit-Set, PH2, Phillips, L 25 mm, 704190204
Artikel-Nr.:
     4502-02L1911
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     704190204
EAN/GTIN:
     4010995387075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend. Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole. *2 x Bit Professional 70 mm Phillips 1/4" (01805) PH2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH2
Länge:
25 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bits ph2x70, bit satz, wiha bit-satz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Bit-Arbeitssatz, Bitsatz, Werkzeugeinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,89*
€ 9,16*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,92*
€ 9,98*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 7,86*
€ 11,33*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 13,31*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,68*
€ 13,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.