Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschere, 130 mm, mit gezahnten Greifflächen rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmschere, 130 mm, mit gezahnten Greifflächen rostfrei
Klemmschere, 130 mm, mit gezahnten Greifflächen rostfrei
Artikel-Nr.:
     4502-02L6319
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-161
EAN/GTIN:
     4250838506106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Bernstein 5-161 Klemmschere, 130 mm, mit gezahnten Greifflächen rostfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemmschere
Länge:
130 mm
Material:
Stahl
Schneidenlänge:
25 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
PK
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Klemmschere, klemmschere bernstein, kabel organizer, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,92*
€ 13,01*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,18*
€ 13,02*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 8,86*
€ 13,26*
€ 6,90*
ab € 10,90*
€ 16,47*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 17,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121
ab € 3,85*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121-1
ab € 4,34*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121-6
ab € 4,60*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-125
ab € 2,24*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-155
ab € 9,25*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-156
ab € 12,12*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-181
ab € 6,24*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-180
ab € 47,61*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-190 V
ab € 107,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.