Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Spitzzange, L 135 mm, 88 g, ES6023S.CR.BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Spitzzange, L 135 mm, 88 g, ES6023S.CR.BG
ESD-Spitzzange, L 135 mm, 88 g, ES6023S.CR.BG
ESD-Spitzzange, L 135 mm, 88 g, ES6023S.CR.BG
ESD-Spitzzange, L 135 mm, 88 g, ES6023S.CR.BG
Artikel-Nr.:
     4502-02L7044
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ES6023S.CR.BG
EAN/GTIN:
     4099891362034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Ergo-tek Hochpräzisions-Schmalzange - Starke, spitze Nase. Glatte Greifflächen. Gesamtlänge: 135 mm. ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzzange
Backenlänge:
28 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
135 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.097 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Flachzange, Flachrundzange, Radiozange, Storchschnabelzange, Handwerkzeug, Zange, Rundzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 44,15*
€ 61,78*
€ 6,90*
ab € 38,80*
€ 61,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.