Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 5.2 A, 0,45 Nm, 3000 1/min, BRS364H030AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 5.2 A, 0,45 Nm, 3000 1/min, BRS364H030AAA
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 5.2 A, 0,45 Nm, 3000 1/min, BRS364H030AAA
Artikel-Nr.:
     4502-02P2271
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS364H030AAA
EAN/GTIN:
     4099891505523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor schneider
schrittmotor
3-phasiger Schrittmotor, 0,51 Nm, Welle Ø 6,35 mm, L=42 mm, ohne Bremse, Verdr. 3-phasiger Schrittmotor, 0,51 Nm, Welle Ø 6,35mm, L=42mm, ohne Bremse, Verdr...Kompatible Produktfamilie: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechani Die technischen Merkmale von BRS364H030AAA von Schneider Electric im Überblick * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Anzahl der Phasen 3 * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Lager sonstige * Kühlmethode sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Energieeffizienzklasse sonstige * Bemessungsstrom 5 A * Betriebstemperatur 40 °C, -25 °C * Überlastfähigkeit Nein * Schutzart (IP) IP41 * Spannungsart DC * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
0,45 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
5.2 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.764 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,80*
€ 228,17*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,97*
€ 229,52*
Frei Haus
ab € 279,06*
€ 327,66*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 291,23*
€ 331,49*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 312,12*
€ 352,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,64*
€ 419,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,15*
€ 415,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,75*
€ 398,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,61*
€ 388,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,12*
€ 371,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.