Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 2 Nm, 3000 1/min, BRS397H3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 2 Nm, 3000 1/min, BRS397H3
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 2 Nm, 3000 1/min, BRS397H3
Artikel-Nr.:
     4502-02P2416
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS397H360ABA
EAN/GTIN:
     4099891505974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor schneider
3-phasiger Schrittmotor, 2,26 Nm, Welle Ø 12mm, L=68mm, o. Bremse, Klemmenk. 3-phasiger Schrittmotor, 2,26 Nm, Welle Ø 12mm, L= 68mm, o. Bremse, Klemmenk...Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanisc Die technischen Merkmale von BRS397H360ABA von Schneider Electric im Überblick * Ausführung Wellenende sonstige * Ausführung sonstige * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Nenndrehmoment 2 Nm * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Lager sonstige * Kühlmethode sonstige * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Energieeffizienzklasse sonstige * Überlastfähigkeit Nein * Schutzart (IP) sonstige * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
2 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
34 V
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
5.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.95 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 475,50*
€ 532,15*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,51*
€ 536,84*
Frei Haus
ab € 635,20*
€ 696,43*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 706,81*
€ 774,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 756,83*
€ 825,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,82*
€ 982,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,34*
€ 975,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,23*
€ 943,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,06*
€ 925,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,83*
€ 900,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.