Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 2.25 A, 6 Nm, 3000 1/min, BRS39


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 2.25 A, 6 Nm, 3000 1/min, BRS39
3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 2.25 A, 6 Nm, 3000 1/min, BRS39
Artikel-Nr.:
     4502-02P2793
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS39BW470FBA
EAN/GTIN:
     4099891507381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor
3-Ph.-Schrittmotor, 6,78Nm, Welle Ø 14mm, L=128mm, m. Bremse, Klemmkasten 3-Ph.-Schrittmotor, 6,78Nm, Welle Ø 14mm, L=128mm, m. Bremse, Klemmkasten. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische D Die technischen Merkmale von BRS39BW470FBA von Schneider Electric im Überblick * Ausführung Schrittmotor * Ausführung Wellenende Schrumpf * Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0 W * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Bemessungsfrequenz 5300 Hz, 5300 Hz * Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 0 kW * Anzahl der Phasen 3 * Anlaufstromverhältnis 0 * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Nenndrehmoment 6 Nm * Polzahl 6 * Rahmengröße gemäß IEC 0 mm * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Kühlmethode Luft * Kippmomentverhältnis 0 * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Lager sonstige * Energieeffizienzklasse sonstige * Betriebstemperatur 40 °C, -25 °C * Bemessungsstrom 2 A * Bemessungsspannung 230 V * Überlastfähigkeit Nein * Schutzart (IP) IP56 * Spannung Anti-Kondensatheizung 0 V * Spannungsart AC * Volllasteffizienz 0 % * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
6 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
230 V
Nennspannung (DC):
325 V
Nennstrom:
2.25 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
6.75 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,65*
€ 942,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 885,25*
€ 947,30*
Frei Haus
ab € 1.250,17*
€ 1.370,25*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.312,62*
€ 1.388,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.366,32*
€ 1.446,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,81*
€ 1.721,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.436,95*
€ 1.709,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,78*
€ 1.668,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,06*
€ 1.642,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.366,32*
€ 1.625,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.