Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 4.75 A, 16,45 Nm, 3000 1/min, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 4.75 A, 16,45 Nm, 3000 1/min, B
3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 4.75 A, 16,45 Nm, 3000 1/min, B
Artikel-Nr.:
     4502-02P2909
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS3ADW850ABB
EAN/GTIN:
     4099891507787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor
3-Ph.-Schrittmotor, 19,7 Nm, Welle Ø19mm, L=230mm, o. Bremse, Klemmkasten 3-Ph.-Schrittmotor, 19,7 Nm, Welle Ø19mm, L=230mm, o. Bremse, Klemmkasten. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische D Die technischen Merkmale von BRS3ADW850ABB von Schneider Electric im Überblick * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Nenndrehmoment 20 Nm * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Kühlmethode sonstige * Lager sonstige * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Energieeffizienzklasse sonstige * Überlastfähigkeit Nein * Schutzart (IP) sonstige * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
16,45 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
230 V
Nennspannung (DC):
325 V
Nennstrom:
4.75 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
12 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.124,84*
€ 1.201,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.130,84*
€ 1.207,08*
Frei Haus
ab € 1.492,96*
€ 1.579,69*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.683,54*
€ 1.774,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.748,72*
€ 1.849,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.849,67*
€ 2.201,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.840,21*
€ 2.189,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.794,12*
€ 2.135,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.767,29*
€ 2.103,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.748,72*
€ 2.080,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.