Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC-Motor, 48 V (DC), 200 mA, 24:1, 3,8 Nm, 168 1/min, ILE2E661PC1A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EC-Motor, 48 V (DC), 200 mA, 24:1, 3,8 Nm, 168 1/min, ILE2E661PC1A5
EC-Motor, 48 V (DC), 200 mA, 24:1, 3,8 Nm, 168 1/min, ILE2E661PC1A5
Artikel-Nr.:
     4502-02P7898
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILE2E661PC1A5
EAN/GTIN:
     4099891517106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Schrittmotor
EC-Motor 24-48V- EtherCAT-Schnittstelle, L=174mm, 24:1 Integrierter Antrieb mit bürstenlosem DC-Motor, Vorteile: Hohes Selbsthaltemoment ermöglicht in vielen Fällen den Verzicht auf eine Haltebremse, Perfekt für automatische Formatanpassungen, integrierte Elektronik bietet Die technischen Merkmale von ILE2E661PC1A5 von Schneider Electric im Überblick * Anzahl der Phasen 1 * Anlaufstromverhältnis 0 * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Bauform sonstige * Belastungszyklus sonstige * Rahmengröße gemäß IEC 0 mm * Polzahl 6 * Nenndrehmoment 4 Nm * Mit Kondensschutz Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Bemessungsspannung 24 V * Betriebstemperatur 50 °C, - °C * Energieeffizienzklasse sonstige * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Kippmomentverhältnis 0 * Lager sonstige * Kühlmethode Luft * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Überlastfähigkeit Nein * Spannungsart DC * Schutzart (IP) IP54 * Volllasteffizienz 0 % * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bürstenloser Gleichstrommotor
Drehmoment:
3,8 Nm
Drehzahl:
168 1/min
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
200 mA
Übersetzung:
24:1
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.3 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Synchronmotor, schrittmotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.757,91*
€ 1.772,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.763,52*
€ 1.777,22*
Frei Haus
ab € 2.453,91*
€ 2.482,91*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.758,70*
€ 2.776,27*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.880,13*
€ 2.896,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.896,46*
€ 3.446,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.894,26*
€ 3.444,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.884,78*
€ 3.432,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.880,13*
€ 3.427,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.