Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integrierter Antrieb mit Schrittmotor, 48 V (DC), 6 A, 4,5 Nm, 200 1/min, ILS2K8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Integrierter Antrieb mit Schrittmotor, 48 V (DC), 6 A, 4,5 Nm, 200 1/min, ILS2K8
Integrierter Antrieb mit Schrittmotor, 48 V (DC), 6 A, 4,5 Nm, 200 1/min, ILS2K8
Artikel-Nr.:
     4502-02P8401
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILS2K853TB1A0
EAN/GTIN:
     4099891520465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 48v
schrittmotor
schrittmotor schneider
Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor, 24-48V -EtherNet/IP, 6A Integerierter Antrieb mit 3-Phasen Schrittmotor, Vorteile: Hohe Drehmomente bei kleinen Drehzahlen, Platzsparende Lösung, da ein Getriebe oft nicht benötigt wird, Optimale Lösung für hochauflösunde Positionierung auch w Die technischen Merkmale von ILS2K853TB1A0 von Schneider Electric im Überblick * Anlaufstromverhältnis 0 * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Anzahl der Phasen 3 * Ausführung Wellenende sonstige * Ausführung Schrittmotor * Bauform sonstige * Belastungszyklus sonstige * Rahmengröße gemäß IEC 0 mm * Nenndrehmoment 4 Nm * Polzahl 6 * Mit Kondensschutz Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Betriebstemperatur 50 °C, - °C * Bemessungsstrom 6 A * Bemessungsspannung 24 V * Energieeffizienzklasse sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Kippmomentverhältnis 0 * Lager sonstige * Kühlmethode Luft * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Volllasteffizienz 0 % * Überlastfähigkeit Nein * Spannungsart DC * Schutzart (IP) IP54 * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Integrierter Antrieb mit Schrittmotor
Drehmoment:
4,5 Nm
Drehzahl:
200 1/min
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
6 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.352,07*
€ 1.428,90*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.373,34*
€ 1.449,79*
Frei Haus
ab € 1.892,36*
€ 1.983,15*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.122,21*
€ 2.211,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.267,76*
€ 2.360,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.360,95*
€ 2.809,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.344,73*
€ 2.790,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.294,21*
€ 2.730,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.267,76*
€ 2.698,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.