Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Spitzenschneider, 110 mm, 66 g, Schneidkapazität (1.3/0.8/0.6 mm/–), 504AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Spitzenschneider, 110 mm, 66 g, Schneidkapazität (1.3/0.8/0.6 mm/–), 504AE
ESD Spitzenschneider, 110 mm, 66 g, Schneidkapazität (1.3/0.8/0.6 mm/–), 504AE
Artikel-Nr.:
     4502-03L0393
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     504AE
EAN/GTIN:
     4099891353872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Spitzschneider – abgewinkelter, breiter, fein abgerundeter Kopf. Der abgewinkelte Kopf sorgt für präzise Schnitte in unterschiedlichen Arbeitswinkeln
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzenschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
110 mm
Material:
Stahl
Schneidkapazität (hart):
0.6 mm
Schneidkapazität (mittelhart):
0.8 mm
Schneidkapazität (weich):
1.3 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.094 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 73,71*
€ 91,49*
Frei Haus
ab € 78,09*
€ 100,21*
2 Tage
1
€ 3,79*
ab € 81,10*
€ 100,47*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,56*
€ 102,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 82,92*
€ 102,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.