Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötkolben WX-Serie, Weller WXDP 120 - ROBUST, 120 W, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötkolben WX-Serie, Weller WXDP 120 - ROBUST, 120 W, 24 V
Entlötkolben WX-Serie, Weller WXDP 120 - ROBUST, 120 W, 24 V
Artikel-Nr.:
     4502-03L0973
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WXDP 120 - ROBUST
EAN/GTIN:
     4099891388782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötkolben
entlötkolben weller
entlötkolben
Entlötkolben, WXDP 120, Weller Entlötkolben Robust für horizontales Arbeiten, ohne Sicherheitsablage Features * Mit Exzenterbefestigung * Integriertes Lötzinn Ableitblech * Nur 35 Sekunden Aufheizzeit und Set-back Funktion * Sicherheitsablage muss separat bestellt werden. * 120 W, 24 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötkolben
Eingangsspannung:
24 V
Leistung:
120 W
Lötspitzen Serie:
XDS, XDSL
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
100 °C
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.38 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Werkzeuge, Demontagewerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 275,61*
€ 330,85*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,52*
€ 330,88*
Frei Haus
ab € 309,34*
€ 381,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,85*
€ 393,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,73*
€ 390,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,50*
€ 362,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,82*
€ 341,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0051325099
ab € 9,09*
Sonstiges
Weller Tools
T0051325199
ab € 9,10*
Sonstiges
Weller Tools
T0051325399
ab € 9,10*
Sonstiges
Weller Tools
T0051325499
ab € 9,10*
Sonstiges
Weller Tools
T0051325599
ab € 9,04*
Sonstiges
Weller Tools
T0051325699
ab € 9,05*
Sonstiges
Weller Tools
T0051325799
ab € 9,01*
Sonstiges
Weller Tools
T0051325999
ab € 13,62*
Sonstiges
Weller Tools
T0051325899
ab € 15,99*
Sonstiges
Weller Tools
T0053500699N
ab € 1.978,87*
Sonstiges
Weller Tools
T0051325299
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.