Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötkolben
>
Artikel
Lötkolben-Set WX-Serie, Weller WXMP MS + WDH 51, 40 W, 12 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-03L1359
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
WXMP MS + WDH 51
EAN/GTIN:
4099891388997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 12v
lötkolben
lötkolben weller professional
Lötkolben, WXMP MS + WDH 51, Weller Mikro-Lötkolben WXMP MS mit Sicherheitsablage Features * Intelligenter Mikro-Lötkolben 40 W, 12 V * Militärstandard * Für sehr kleine Bauteile mit hohem Energiebedarf * Für präzise Arbeiten unter dem Mikroskop mit sehr kleinen Bauteilen * Lötkolben für WX Lötstationen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötkolben-Set
Eingangsspannung:
12 V
Geeignet für:
WX1, WX2, WXA2, WXD2, WXR3, Wxsmart
Leistung:
40 W
Lötspitzen Serie:
RTM MS
max. Temperatur:
454 °C
min. Temperatur:
93 °C
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
1.054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Löttechnik
>
Lötkolben und Entlötkolben
Weitere Suchbegriffe:
Lötgerät
,
Lötwerkzeug
,
Löt- und Entlötgerät
,
Lötkolbenset
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,97*
€ 470,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,57*
€ 467,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,22*
€ 426,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,46*
€ 408,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,35*
€ 397,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller RTM 013 S MS (RT 3MS) Lötspitze
Weller Tools
T0054461699N
ab € 29,84*
Zubehör
Weller RTM 015 S MS (RT 4MS) Lötspitze
Weller Tools
T0054461899N
ab € 29,94*
Zubehör
Weller RTM 022 S MS (RT 8MS) Lötspitze
Weller Tools
T0054462299N
ab € 33,53*
Zubehör
Weller RTM 036 S MS (RT 11MS) Lötspitze
Weller Tools
T0054463199N
ab € 33,93*
Zubehör
1-Kanal Versorgungseinheit, WX-Serie, Weller WX 1 (230V) F/G, 200 W, 230 V
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 628,75*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,64*
Zubehör
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,15*
Zubehör
Weller WXD 2 Löt-/Entlötstation-Versorgungseinheit digital 200 W, 255 W +50 - +550 °C
Weller Tools
T0053426399N
ab € 689,66*
Zubehör
Weller WXR 3 Lötstation-Versorgungseinheit Löten 420W / 230V, 3-Kanal Digital
Weller Tools
T0053500699N
ab € 1.977,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen