Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzraspel, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holzraspel, 200 mm
Holzraspel, 200 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3439
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0107 08
EAN/GTIN:
     5013969391800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
- Hergestellt aus speziellem Stahl, präzise Hiebausführung und Härtung für außerordentliche Leistung und Dauerhaftigkeit - Ergonomischer weicher Handgriff für überragenden Komfort und Feilenführung - Speziell entwickelter, fester innerer Kern für sichere Verbindung und Handhabung - Profil: Halbrund - Verjüngung bis zur Spitze - Länge: 200 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Holzraspel
Feilenform:
halbrund
Hieb:
Hieb 8
Länge:
200 mm
Schleifmaterial:
Karbonstahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.172 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,27*
€ 13,66*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,57*
€ 13,72*
€ 8,95*
ab € 9,27*
€ 13,76*
€ 6,90*
ab € 10,24*
€ 15,78*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.