Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuchsschwanz Sabretooth Trade 500 mm / 7 tpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuchsschwanz Sabretooth Trade 500 mm / 7 tpi
Fuchsschwanz Sabretooth Trade 500 mm / 7 tpi
Fuchsschwanz Sabretooth Trade 500 mm / 7 tpi
Fuchsschwanz Sabretooth Trade 500 mm / 7 tpi
Artikel-Nr.:
     4502-03L3453
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0840 20
EAN/GTIN:
     5013969810066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
fuchsschwanz 500mm
Die Säge Sabretooth Trade bietet den Komfort, die Schnelligkeit und Langlebigkeit, die normalerweise nur bei hochpreisigen Sägen erwartet werden. - Universal Zahnteilung - "Turboschnitt" - für bessere Schneidleistung - Geschränkte Zähne - für geringere Reibung und besseren Spanabwurf - Hochwertiger Stahl aus SK5 Stahl, 085 mm - für höchste Kraftübertragung - Winkelführung 45° und 90 ° - für leichtes Markieren - Zweikomponentengriff mit weicher Grifffläche - für Komfort und Kontrolle - Scharfe, gehärtete Zähne - für längere Standzeit - Blattlänge: 500 mm / 20" - 7 TPI (Zähne pro Zoll)
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
7
Klingenlänge:
500 mm
Länge:
600 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.443 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Handsäge, Säge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,84*
€ 11,78*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,09*
€ 11,79*
€ 8,95*
ab € 7,90*
€ 11,85*
€ 6,90*
ab € 10,10*
€ 14,64*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 18,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
813437
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.