Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Kobalt Lochsäge für Stahlblech 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Kobalt Lochsäge für Stahlblech 25mm
HSS Kobalt Lochsäge für Stahlblech 25mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3736
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3202 025
EAN/GTIN:
     5013969705027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
- Optimierte Zahnkonfiguration zum schnellen Schneiden von Stahlblechen - Schneidet Stahlbleche schneller als herkömmliche Lochsägen - 8 Zähne pro Zoll für schonenderen Schnitt - Glatte, gratfreie Bohrungen - Konstruktion aus legiertem Stahl erster Güteklasse mit 8% Kobalt für eine längere Lebensdauer - Schlankes Design reduziert die Wärmebildung durch Reibung und verhindert ein Überhitzen der Zähne - Kompatibel mit Impact-Bohrern mit Antrieb E 6,3 - Konisch zulaufender Ansatz verhindert zu tiefes Bohren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lochsäge für Stahlblech
Durchmesser:
25 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer ohne Norm, lochsäge 25mm, lochsäge, ck tools lochsäge, Werkzeuge, Säge, Werkzeugeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,02*
€ 24,46*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,06*
€ 25,32*
€ 6,90*
ab € 18,28*
€ 25,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.