Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsbohrer für Lochsägen, Ø 7 mm, 65 mm, Stahl, T3212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsbohrer für Lochsägen, Ø 7 mm, 65 mm, Stahl, T3212
Führungsbohrer für Lochsägen, Ø 7 mm, 65 mm, Stahl, T3212
Artikel-Nr.:
     4502-03L3739
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3212
EAN/GTIN:
     5013969705058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
führungsbohrer
- Ersatzführungsbohrer für C.K Lochsägen T3202
Weitere Informationen:
Ausführung:
Führungsbohrer für Lochsägen
Durchmesser:
7 mm
Länge:
65 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Werkzeugeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 8,51*
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 8,64*
€ 8,95*
ab € 9,92*
€ 14,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T3202 040
ab € 23,75*
Zubehör
C.K Tools
T3202 022
ab € 16,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.