Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Redline Kombizange, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Redline Kombizange, 180 mm
Redline Kombizange, 180 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3957
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3867 7
EAN/GTIN:
     5013969509007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
- Zwei-Komponentengriffe, ergonomisches Design, mit Abgleitschutz für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit - Induktionsgehärtete Schneiden für überragend langlebige Funktion - Schneiden mit von C.K optimierter Geometrie für unübertroffene Schneidleistung - Legierter Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Langlebigkeit - Gemäß ISO5746 - Schneidkapazitäten Drähte: Hart: 1,6 mm / Mittelhart: 2,5 mm / Weich: >4,0 mm - Gesamtlänge: 180 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kombizange
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
180 mm
Schneidkapazität (hart):
1.6 mm
Schneidkapazität (mittelhart):
2.5 mm
Schneidkapazität (weich):
4 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.231 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,30*
€ 27,19*
€ 6,90*
ab € 17,97*
€ 27,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.