Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionsspiegel, 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspektionsspiegel, 55 mm
Inspektionsspiegel, 55 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L4498
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5914 55
EAN/GTIN:
     5013969051216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
- Teleskopspiegel - Aus rostfreiem Stahl - Allseitig verstellbares Gelenk - Kunststoffgriff - Länge: 250 - 780 mm - Spiegeldurchmesser: 55 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Inspektionsspiegel
Durchmesser:
55 mm
Länge:
780 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.17 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,34*
€ 14,96*
€ 8,95*
ab € 10,34*
€ 14,98*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,51*
€ 16,18*
€ 6,90*
ab € 11,83*
€ 17,93*
€ 5,95*
ab € 11,76*
€ 18,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 7,90*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.