| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4508 Herst.-Nr.: T6103A EAN/GTIN: 5013969704815 |
| | |
|
| | |
| ESD-Entlötkolben, T6103A, C.K Features * Metallgehäuse mit 7,7 cm³ Volumen * Düse aus Kohlenstoffstahl * Hitzebeständig * Leitfähige Nylondüse * ESD-konform Weitere Informationen: | | Ausführung: | Entlötpumpe | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.062 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entlötkopf, Entlötspitze, Ersatzspitze Entlötgerät, entlötpumpe ck, entlötpumpe, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Saugauslötgerät, Saugentlötgerät, Vakuumentlöter, Werkzeuge, Demontagewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 17,35* | € 24,61* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 19,68* | € 27,79* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,10* | € 31,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 24,50* | € 35,78* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,68* | € 37,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|