Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Entlötpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Entlötpumpe
ESD-Entlötpumpe
Artikel-Nr.:
     8898-WL11214
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T6103A
EAN/GTIN:
     5013969704815
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Auslötspitze

Eigenschaften

  • Leistungsstarke ESD Pumpe mit einer Kapazität von 14,5 cm³
  • Metallgehäuse
  • Leitfähige Kohlefaserspitze
  • Spitze ist temperaturbeständig bis 200° C
  • Länge einschließlich Spitze: 210 mm
  • Ø 26 mm
  • Hergestellt gemäß DIN EN 61340 5.1 & 5.2
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
VDE:
nein
ESD gerecht:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
1
€ 3,79*
ab € 17,35*
€ 24,61*
€ 6,90*
ab € 19,68*
€ 27,79*
€ 8,95*
ab € 22,10*
€ 31,52*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 24,50*
€ 35,78*
€ 6,90*
ab € 23,68*
€ 37,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T6104A
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.