Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizange 200 mm
Kombizange 200 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L4570
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV06020
EAN/GTIN:
     5013969991161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
- Zum Greifen, Biegen, Drehen und Schneiden von Metall - Gehärtete Backen für Langlebigkeit - Weiche Griffe für erhöhten Komfort - Länge: 200 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kombizange
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
200 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.284 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,56*
€ 12,22*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 8,72*
€ 12,30*
1
€ 6,90*
ab € 7,61*
€ 12,91*
1
€ 4,00*
ab € 10,09*
€ 14,53*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.