| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L5961 Herst.-Nr.: AC-YS3 EAN/GTIN: 4099891417338 |
| | |
|
| | |
| Schreibtischschwamm, AC-YS3, METCAL Der Workstand-Schwamm hilft, Ihre Spitzen zwischen den Anwendungen sauber zu halten. Stellen Sie sicher, dass der Schwamm feucht ist, wenn Sie ihn benutzen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungsschwamm | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötstation-Ersatzschwamm, lötschwamm, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Reinigungsschwamm, Schwamm, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungshilfsmittel, Lötzubehör, Lötspitzenreiniger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,28* | € 1,94* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 1,29* | € 1,96* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,43* | € 2,18* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,90* | € 2,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|