Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiser Unterputz Netzteil, Hub 2. Generation, AC, Wiser Home, Wiser Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiser Unterputz Netzteil, Hub 2. Generation, AC, Wiser Home, Wiser Zubehör
Wiser Unterputz Netzteil, Hub 2. Generation, AC, Wiser Home, Wiser Zubehör
Wiser Unterputz Netzteil, Hub 2. Generation, AC, Wiser Home, Wiser Zubehör
Wiser Unterputz Netzteil, Hub 2. Generation, AC, Wiser Home, Wiser Zubehör
Wiser Unterputz Netzteil, Hub 2. Generation, AC, Wiser Home, Wiser Zubehör
Wiser Unterputz Netzteil, Hub 2. Generation, AC, Wiser Home, Wiser Zubehör
Artikel-Nr.:
     4502-03P4381
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT501800-0001
EAN/GTIN:
     3606482187191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Stromversorgung, CCT501800-0001, Schneider Electric Wiser Wallbox-Netzteil ist ein optionales Zubehör für den Wiser Hub der 2. Generation, wenn er auf einer Unterputz-Wallbox montiert wird. Es ermöglicht eine saubere Wandinstallation ohne sichtbare Kabel. Die Abmessungen der Wanddose sind (B) 40 mm x (H) 52 mm x (T) 22 mm. Mit der Wiser Home App können Sie alle angeschlossenen Geräte im Haus von Ihrem Smartphone aus steuern, egal wo Sie sind. Wiser Home ist auch mit den neuesten Technologien wie Amazons Alexa oder Google Assistant sowie mit den angeschlossenen Geräten von Merten System M und System D kompatibel. Die Farbe des Produkts ist Weiß.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
54 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Unterputznetzteil, ladegerät usb, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Einbaunetzgerät, Stromversorgung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,19*
€ 22,76*
€ 5,46*
ab € 31,08*
€ 40,42*
€ 3,90*
ab € 31,91*
€ 41,61*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 32,61*
€ 42,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,62*
€ 67,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
CCT501801
ab € 79,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.