Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe für Kappgerät, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe für Kappgerät, 50 mm
Trennscheibe für Kappgerät, 50 mm
Artikel-Nr.:
     4502-04L0293
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28152
EAN/GTIN:
     4006274281523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe, 28152, Proxxon Hergestellt aus einer Keramikmischung: 50% Aluminiumoxid und 50% Siliziumkarbid. Geeignet zum Schneiden von Stahl, Nichteisenmetallen sowie kleinen Holz- und Keramikstäben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatztrennscheibe
Kopfform:
Scheibe
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe proxxon d=50, dünnblech trennscheibe, mini-trennscheibe proxxon, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Werkzeugeinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,76*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,79*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,91*
10
€ 4,16*
ab € 1,47*
€ 2,12*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
27 150
ab € 72,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.