Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe, Ø 80 mm, Dicke 1 mm, Scheibe, 28729


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe, Ø 80 mm, Dicke 1 mm, Scheibe, 28729
Trennscheibe, Ø 80 mm, Dicke 1 mm, Scheibe, 28729
Artikel-Nr.:
     4502-04L0401
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28729
EAN/GTIN:
     4006274287297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe, 28729, Proxxon Trennscheibe, mit Verstärkung. Korundgebunden und bruchsicher. Zum Trennen von legiertem und unlegiertem Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen. Auch für Holz und Kunststoffe geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennscheibe
Dicke:
1 mm
Durchmesser:
80 mm
Kopfform:
Scheibe
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mini-trennscheibe proxxon, dünnblech trennscheibe, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Werkzeugeinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 2,41*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,42*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,47*
5 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,72*
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
27 160
ab € 173,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.