Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Flachzange, L 145 mm, 102 g, T3891


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Flachzange, L 145 mm, 102 g, T3891
ESD-Flachzange, L 145 mm, 102 g, T3891
ESD-Flachzange, L 145 mm, 102 g, T3891
Artikel-Nr.:
     4502-04L1005
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3891
EAN/GTIN:
     5013969938913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
ESD Flachzange, T3891, C.K Tools Für die sichere Handhabung von kleinen Komponenten in Anwendungen, bei denen es entscheidend ist, Schäden durch elektrostatische Aufladung zu vermeiden. Leichtgängige Rückholfeder für Komfort bei sich wiederholenden Arbeiten. Verbindung mit dauerhaftem Edelstahlniet. C.K. ist die bevorzugte Wahl von Fachleuten, die ein gutes Aussehen mit Funktionalität, Komfort und Schutz anstreben. Features * Leichte Präzisions-Flachzange * Kurze, glatte Backen * Sichere Handhabung kleinerer Komponenten bei feinsten Anwendungen (z.B. Mikro-Elektronik und Feinmechanik) * Zangenkörper aus Spezial-Werkzeugstahl, für lange Leistung gehärtet * Schwarz brünierte Oberfläche für Korrosionsschutz und reduziertes Blenden * Schwarz brünierte Oberfläche für Korrosionsschutz und reduziertes Blenden * Elektrostatisch ableitende Griffe - Ableitwiderstand 10⁸ * Zweikomponenten-Griffe in gewölbter Ausführung für komfortables Arbeiten * Leichtgängige Rückholfeder für besseren Komfort bei sich wiederholenden Arbeiten * Gelenk mit stabilem Edelstahlniet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachzange
Backenlänge:
31 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
145 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.102 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Flachzange, elektronik flachzange, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,76*
€ 11,06*
2 Tage
5
1
€ 3,79*
ab € 7,81*
€ 11,07*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,99*
€ 12,74*
1
€ 6,90*
ab € 9,08*
€ 14,04*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.