Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben, Ersa 0710CD, 75 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben, Ersa 0710CD, 75 W, 230 V
Lötkolben, Ersa 0710CD, 75 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-04L269
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0710CD
EAN/GTIN:
     4099891389468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Lötkolben, 0710CD, Ersa Der Ersa PTC 70 ist ein leistungsstarker, robuster, temperaturgeregelter Universal-Lötkolben. Die bewährte Ersa RESISTRONIC-Temperaturregelung sorgt in Verbindung mit dem keramischen PTC-Heizelement für eine ungewöhnlich schnelle Aufheizung und Wärmerückgewinnung. Durch die exakte Temperaturregelung und die große Auswahl an ERSADUR-Langzeitspitzen der Serien 832 und 842 ist der PTC 70 ein perfektes Werkzeug sowohl für sehr kleine Lötstellen als auch für Anwendungen mit mittlerem Wärmebedarf. Der PTC 70 wird mit der Lötspitze 0832CDLF geliefert. Im Lieferumfang enthalten: Ersa PTC 70 Lötkolben mit ERSADUR-Langzeitlötspitze 832CDLF und Werkzeughalter A 18
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötkolben
Eingangsspannung:
230 V
Leistung:
75 W
Lötspitzen Serie:
832, 842
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
250 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.33 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötkolben ersa, lötkolben, cee-stecker 230v, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,18*
€ 77,15*
4 Tage
21
€ 5,99*
ab € 64,21*
€ 77,16*
2 Tage
29
€ 5,45*
ab € 64,04*
€ 77,56*
€ 4,80*
ab € 64,43*
€ 77,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 67,35*
€ 81,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CD/SB
ab € 6,33*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CDLF/SB
ab € 6,84*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832ED/SB
ab € 6,36*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 BD LF
ab € 11,59*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 CD LF
ab € 11,58*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,77*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.