Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 283
>
Wetec
>
Löttechnik
>
Handstücke & Ständer
>
Ersa
>
Artikel
Lötkolben PTC70
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
283-806675
Hersteller:
Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
0710CD
EAN/GTIN:
4003008090697
Suchbegriffe:
Ersa
Handlötkolben
Lötkolben
Power Lötkolben
Die bewährte ERSA RESTISTRONIC Temperaturregelung sorgt in Verbindung mit dem keramischen PTC-Heizelement für schnelles Auf- und Nachheizen.- Power Lötkolben mit Temperaturregelung - leistungsstark und robust - geeignet für feinste Lötarbeiten wie auch Anwendungen mit mittlerem Wärmebedarf - Spannung 230 V - Leistung 75 W - Aufheizzeit 34 s - Lötspitzentemperatur max. 450 °C - Betriebsart Netzbetrieb - 1 Stück Lötkolben PTC70 - 1 Stück Ablageständer 0A18 - 1 Stück Lötspitze 0832CDLF
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Leistung:
75 W
Aufheizzeit:
34 s
Lötspitzentemperatur:
max. 450 °C
Betriebsart:
Netzbetrieb
... >
Löttechnik
>
Handstücke & Ständer
>
Ersa
Weitere Suchbegriffe:
PTC
,
PTC 70
,
Temperaturgeregelt
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,12*
€ 75,59*
Lager 1690
4 Tage
30
€ 5,99*
ab € 63,69*
€ 75,60*
Lager 1498
2 Tage
44
€ 5,45*
ab € 64,35*
€ 75,90*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 64,63*
€ 75,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 64,47*
€ 76,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 283
Versand:
Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 283
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa 0832BD Lötspitze Bleistiftform Inhalt 1St.
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,33*
Zubehör
Ersa 0832CD Lötspitze Meißelform, gerade Inhalt 1St.
Ersa Löttechnik
0832CD/SB
ab € 6,32*
Zubehör
Ersa 0832CDLF Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 2.2 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
0832CDLF/SB
ab € 7,00*
Zubehör
ERSA 0842CDLF/SB LÖTSPITZE, LF-ERSADUR, BLEIFREI
Ersa Löttechnik
0842CDLF/SB
ab € 12,08*
Zubehör
Ersa 842 BD LF Lötspitze Bleistiftform, ERSADUR Spitzen-Größe 1 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
842 BD LF
ab € 11,72*
Zubehör
Ersa 842 ED LF Lötspitze Meißelform, ERSADUR Spitzen-Größe 3.2 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,74*
Zubehör
Lötspitze Bleistiftspitze 0.4mm
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,93*
Zubehör
Lötspitze Ser.832 meißelförmig B.3,2mm 0832 ED/SB ERSA
Ersa Löttechnik
0832ED/SB
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen