Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliergehäuse für 6,35 mm, 1-polig, Polyamid, UL 94V-2, schwarz, 154719


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 1-polig, Polyamid, UL 94V-2, schwarz, 154719
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 1-polig, Polyamid, UL 94V-2, schwarz, 154719
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 1-polig, Polyamid, UL 94V-2, schwarz, 154719
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 1-polig, Polyamid, UL 94V-2, schwarz, 154719
Artikel-Nr.:
     4502-05F589
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     154719
EAN/GTIN:
     4099889629309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Flachsteckergehäuse
Isoliergehäuse
Kabelschuh
Isoliergehäuse für Flachsteckhülsen Positive-Lock Typ TE Connectivity/AMP 154. Aus Polyamid. Technische Merkmale (Typ, Farbe): 154719, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
UL 94V-2
Farbe:
schwarz
Für Stecker:
6,35 mm
Länge:
24.26 mm
Material:
Polyamid
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0417*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1071*
€ 0,1274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0971*
€ 0,1155
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0935*
€ 0,1113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0909*
€ 0,1082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0598*
€ 0,0712
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,0496
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMP
154718-3
€ 210,00*
Sonstiges
AMP
63812-1
ab € 300,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.