Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Isolierhülsen
>
Artikel
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 1-polig, Polyamid, UL 94V-2, natur, 154719-1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-05F590
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
154719-1
EAN/GTIN:
4099889629316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Flachsteckergehäuse
Isoliergehäuse
Kabelschuh
Isoliergehäuse für Flachsteckhülsen Positive-Lock Typ TE Connectivity/AMP 154. Aus Polyamid. Technische Merkmale (Typ, Farbe): 154719-1, natur
Weitere Informationen:
Ausführung:
UL 94V-2
Farbe:
natur
Für Stecker:
6,35 mm
Länge:
24.26 mm
Material:
Polyamid
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00056 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Isolierhülsen
Weitere Suchbegriffe:
Flachstecker
,
Flat Plug
,
Steckzunge
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Flachsteckverbinder
,
Flachsteckverbindung
,
Stecker
,
Werkstattausstattung
,
Isoliermittel
,
Isolierstoff
,
Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0309*
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,076*
€ 0,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,066*
€ 0,079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0631*
€ 0,0751
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,043*
€ 0,051
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,0368
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,82 bis 2,08 mm², AWG 18 bis 14, M
AMP
154718-3
€ 210,00*
Sonstiges
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,82 bis 2,08 mm², AWG 18 bis 14, M
AMP
63812-1
ab € 300,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen