Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliergehäuse für 6,35 mm, 1-polig, PA, UL 94V-2, braun, 154719-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 1-polig, PA, UL 94V-2, braun, 154719-9
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 1-polig, PA, UL 94V-2, braun, 154719-9
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 1-polig, PA, UL 94V-2, braun, 154719-9
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 1-polig, PA, UL 94V-2, braun, 154719-9
Artikel-Nr.:
     4502-05F594
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     154719-9
EAN/GTIN:
     4099889629347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Flachsteckergehäuse
Isoliergehäuse
Kabelschuh
Isoliergehäuse für Flachsteckhülsen Positive-Lock Typ TE Connectivity/AMP 154. Aus Polyamid. Technische Merkmale (Typ, Farbe): 154719-9, braun
Weitere Informationen:
Ausführung:
UL 94V-2
Farbe:
braun
Für Stecker:
6,35 mm
Länge:
24.26 mm
Material:
PA
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
NL
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,695*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,05113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,77*
€ 116,3463
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,945*
€ 115,36455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,78*
€ 108,0282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,09*
€ 107,2071
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,695*
€ 91,26705
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMP
1-160759-1
ab € 166,95*
Sonstiges
AMP
154718-3
ab € 183,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.