| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L665 Herst.-Nr.: 13-708 VDE EAN/GTIN: 4099891362492 |
| | |
|
| | |
| Kombinationszangen nach VDE Typ Bernstein 13-70. Mit Drahtschneider für harten Draht; Ausführung: aus Spezialstahl, mit Zweifarb-Mehrschichtisolation (rot-gelb), gefertigt und geprüft nach EN 60900, verchromt und poliert. Typ: 13–708 VDE, Kombinationszange 210 mm lang Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kombizange | ESD-Schutz: | Nein | Länge: | 205 mm | VDE-/1000V-geprüft: | Ja | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.39 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 25,22* | € 36,66* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,95* | € 36,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|