| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L6654 Herst.-Nr.: 13-937 VDE EAN/GTIN: 4099891362515 |
| | |
|
| | |
| Kombinationszange Typ Bernstein 13-936/937 VDE. Schutzisoliert nach den VDE-Bestimmungen EN 60900, stückgeprüft, mit Drahtschneider. Schneidwerte: harter Draht bis 1,6 mm. Ausführung: aus Spezialstahl, verchromt-poliert. Länge: 185 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kombizange | ESD-Schutz: | Nein | Länge: | 190 mm | VDE-/1000V-geprüft: | Ja | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.29222 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,84* | € 25,51* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,06* | € 25,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|