Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB Inspektionslampe 240 Lumen, wiederaufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COB Inspektionslampe 240 Lumen, wiederaufladbar
COB Inspektionslampe 240 Lumen, wiederaufladbar
Artikel-Nr.:
     4502-05L6854
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T9424USB
EAN/GTIN:
     5013969247565
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
COB Inspektionslampe 240 Lumen wiederaufladbar. Größe: 130 x 27 x 41 mm. Mit integriertem Magnet, Klemme und Aufhängehaken.
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Batterie:
Li-Ionen
Breite:
27 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
130 mm
Lichtstrom:
240 lm
Tiefe:
41 mm
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.199 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: handlampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Inspektionslampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 34,38*
€ 48,04*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,99*
€ 51,42*
Frei Haus
ab € 33,09*
€ 51,45*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 40,33*
€ 58,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.