| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L8123 Herst.-Nr.: AE5072 EAN/GTIN: 4012078933704 |
| |
|
| | |
| Presseinsätze, AE5072, Klauke Presseinsätze für Aderendhülsen. Weitere Informationen: | | Crimpbereich (mm²): | 10-25 mm² | Geeignet für: | Aderendhülsen | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.055 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Crimpzangen Zubehör, Crimpeinsatz, Crimp-Matrize, Presseinsatz, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,98* | € 59,62* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,84* | € 59,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,33* | € 61,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,27* | € 61,69* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,56* | € 73,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|