Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilschere geschmiedet brüniert mit Mehrkomponenten-Hüllen 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtseilschere geschmiedet brüniert mit Mehrkomponenten-Hüllen 190 mm
Drahtseilschere geschmiedet brüniert mit Mehrkomponenten-Hüllen 190 mm
Artikel-Nr.:
     4502-05L8280
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 62 190
EAN/GTIN:
     4003773071976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Drahtseilschere, 95 62 190, Knipex Mit zwei Pressprofilen für Endhülsen an Bowdenhüllen und Endkappen für Drahtseilzüge. Komfortables Arbeiten durch handliche, schlanke Bauform und innenliegende Öffnungsfeder. Geschraubtes Gelenk für präzise Messerführung, nachstellbar. Hohe Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten. Schneidenhärte ca. 64 HRC. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Technical Data * Gewicht: 314 g * Länge: 190 mm * ESD-Schutz: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtseilschere
Länge:
190 mm
Schneidkapazität (mittelhart):
4 mm
Schneidkapazität (Pianodraht):
2.5 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.314 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: knipex drahtschneider, kabelschere, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Drahtschere, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Kabelschneidzange, Schneidzange, Zange
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 27,71*
€ 32,55*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 27,92*
€ 33,16*
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 27,99*
€ 33,19*
2 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 28,79*
€ 33,87*
1 Tag
36
1
€ 7,90*
ab € 28,83*
€ 34,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 69 190 03
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.