Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Superseal 1.5, 0,35-1,5 mm², AWG 22-15, 539773-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpeinsatz für Superseal 1.5, 0,35-1,5 mm², AWG 22-15, 539773-2
Crimpeinsatz für Superseal 1.5, 0,35-1,5 mm², AWG 22-15, 539773-2
Artikel-Nr.:
     4502-05L8435
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     539773-2
EAN/GTIN:
     4099891359072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
crimpeinsatz amp
Matritzen-Paare für Superseal 1.5 Kontakte. Typ: 0–0539773–2, Querschitt 0,35 bis 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 22-15
Crimpbereich (mm²):
0,35-1,5 mm²
Geeignet für:
Superseal 1.5
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Crimpzangen Zubehör, Crimpeinsatz, Crimp-Matrize, Presseinsatz, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,79*
€ 931,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,07*
€ 903,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,59*
€ 842,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,34*
€ 817,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,01*
€ 808,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
539635-1
ab € 156,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.