Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Universal MATE-N-LOK, 1,5-2,5 mm², AWG 16-14, 539747-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpeinsatz für Universal MATE-N-LOK, 1,5-2,5 mm², AWG 16-14, 539747-2
Crimpeinsatz für Universal MATE-N-LOK, 1,5-2,5 mm², AWG 16-14, 539747-2
Artikel-Nr.:
     4502-05L8463
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     539747-2
EAN/GTIN:
     4099891359126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
crimpeinsatz amp
Matritzen-Paare für Universal Mate-N-Lok Kontakte. Typ: 0-0539747-2, Querschnitt 1,5 bis 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 16-14
Crimpbereich (mm²):
1,5-2,5 mm²
Geeignet für:
Universal MATE-N-LOK
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.06821 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Crimpzangen Zubehör, Crimpeinsatz, Crimp-Matrize, Presseinsatz, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,59*
€ 540,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,22*
€ 498,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,09*
€ 453,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,93*
€ 442,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,15*
€ 425,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
539635-1
ab € 156,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.