Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektriker-Schere
Elektriker-Schere
Elektriker-Schere
Elektriker-Schere
Artikel-Nr.:
     4502-05L9718
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     492001
EAN/GTIN:
     5051074920010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Lieferung inkl. Gürteltasche, Elektrikerscheren Typ C.K 4503. Zum Schneiden weicher Kabeln bis 22 mm Durchmesser, von Isoliermaterial usw; Schnittlänge: 42 mm, Gesamtlänge: 140 mm, Gewicht: 145 g. Gürteltasche ist im Lieferumfang enthalten. Typ: 4503, Elektrikerschere
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektrikerschere
Länge:
140 mm
Material:
Edelstahl
Schneidenlänge:
42 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.145 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelschere 140mm, kabelschere, ck tools kabelschneider, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Elektronik-Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,70*
€ 22,66*
€ 8,95*
ab € 15,55*
€ 22,67*
€ 6,90*
ab € 17,19*
€ 26,77*
€ 5,95*
ab € 19,57*
€ 28,66*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,84*
€ 32,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
95 05 155 SB
ab € 12,10*
Ähnlich
RS Pro
1466443
ab € 44,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.