Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Stecker gerade, 3 x 1,5 mm², grau, 16 A/250 V, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuko-Stecker gerade, 3 x 1,5 mm², grau, 16 A/250 V, IP44
Schuko-Stecker gerade, 3 x 1,5 mm², grau, 16 A/250 V, IP44
Artikel-Nr.:
     4502-05N9042
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     179704006
EAN/GTIN:
     4008224158367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schuko-Stecker Typ Kopp 1797. Gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 qmm, mit 2 Schutzkontaktsystemen und Knickschutz, mit zentraler Einführung; Anschlusswert: 10/16 A, 250 V. Typ: 179704006, Stecker PVC, grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Farbe:
grau
Landeskennung:
Deutschland
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennleistung:
16 A/250 V
Polzahl:
2-polig + PE
Schutzart (IP):
IP44
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.04165 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 250v ip44, cee-stecker 16a, cee stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Netzstecker, Schutzkontaktstecker, Stecker, Schuko-Steckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,03*
€ 2,72*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,73*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 2,86*
4 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,51*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.