Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus/-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 1 Öffner, XB4BT8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Not-Aus/-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 1 Öffner, XB4BT8
Not-Aus/-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 1 Öffner, XB4BT8
Artikel-Nr.:
     4502-05P3163
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BT842
EAN/GTIN:
     4099889257250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Not-Aus-Taster, XB4BT842, SCHNEIDER Die XB4BT842 vereint eine einfache Einrichtung, Flexibilität und eine robuste Konstruktion. Ein ausgeklügeltes Verriegelungssystem, bestehend aus einem Schnappkopf und einem Gehäuse, das mit einer einzigen Schraube angezogen werden kann und dennoch eine einfache und sichere Montage gewährleistet. Die Kontakte können sowohl für elektrische Kontakte mit geringer Last als auch für Anwendungen mit hoher Leistung verwendet werden. Rüttelsichere Verbindungsschrauben machen ein regelmäßiges Nachziehen überflüssig. Ein kompletter Satz von Zubehörteilen bietet eine Lösung für Anwendungen, bei denen Hochdruckreinigung, Staub und extreme Temperaturen an der Tagesordnung sind. Features * Breite modulare Palette zur Anpassung an Maschinen und Bedienersicherheit * Ergonomisches Design für die Notbetätigung in verschiedenen Umgebungen
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Panelmontage
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
47 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Zieh-Entriegelung
Schaltfunktion:
1 Öffner
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Art der Beschriftung:
rot
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, pilztaster rot, schutztürwächter, endschalter telemecanique, Befehls- und Meldegerät, Pilztaste, Not-Aus-Schalter, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Frontelement, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,81*
€ 22,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,05*
€ 22,81*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,34*
€ 23,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,03*
€ 25,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,57*
€ 30,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.