Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Geräteschalter
>
Minikippschalter
>
Artikel
Kippschalter, metall, 2-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-Ein, 0,1 A/28 VDC, ver
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-06G360
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
2MT2-5
EAN/GTIN:
4099889179323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
Kippschalter, 2MT2-5, HONEYWELL Der 2MT2-5 Kippschalter erfüllt die Anforderungen an einen robusten, kostengünstigen Kippschalter. Zu den Qualitätsmerkmalen der Konstruktion gehört eine Dichtung zwischen Kipphebel und Buchse sowie zwischen Abdeckung und Gehäuse. Dieser Schalter eignet sich für Anwendungen in vielen anspruchsvollen Außenumgebungen, in denen die Schalttafeln Vibrationen von Geräten, extremen Temperaturen, Staub, Spritzwasser und/oder Wasser aus dem Schlauch ausgesetzt sind. Anwendungen * Betonpumpen * Kräne * Materialumschlag * Auslegerwagen * Jede Anwendung, die nur eine kleine Schalttafel benötigt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
stehend
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
tastend/rastend
Schaltleistung:
0,1 A/28 VDC
Schaltstellung:
(Ein)-Aus-Ein
Schutzart (Betätigungsseite):
IP68
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe:
Wechselschalter
,
kippschalter 2polig ein aus ein
,
hebelschalter
,
hebelschalter 2polig
,
Computer
,
Computerzubehör
,
Umschalter
,
Schalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,92*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen