Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L1483 Herst.-Nr.: 2705R EAN/GTIN: 7314151821470 |
| | |
|
| | |
| Klemm- oder Pinzettenscheren Typ BAHCO 2705R. Für universelle Anwendung, zum festen Greifen von Kleinteilen, einsetzbar als Montage- und Löthilfe usw; Ausführung: gerade, mit Feststellraste, innen feingezahnt, vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert, aus rostfreiem Instrumentenstahl, Länge: 160 mm. Typ: 2705R, Klemmschere Weitere Informationen: | | Ausführung: | Klemmschere | Länge: | 160 mm | Material: | Edelstahl | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.04314 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,71* | € 27,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,08* | € 28,17* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,08* | € 35,19* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 22,47* | € 36,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|