Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p969516 Herst.-Nr.: 2705R EAN/GTIN: 7314151821470 |
| |
|
| | |
| - Backen mit feiner Zahnung
- Aus Edelstahl
- Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert
- Klemmschere für verschiedene Einsatzbereiche und zum Halten kleiner Teile und Drähte
- Mit Feststellraste
- Einzelhandelsverpackung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 40 g | Gesamtlänge: | 160 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmschere, hakenpinzette 160 mm, chirurgische pinzette, Bahco, Spezial-Klemmschere,, Backen, mit, feiner, Zahnung, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,71* | € 27,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,08* | € 28,17* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 26,08* | € 35,19* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,47* | € 36,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|