Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, T25, TORX, KL 125 mm, L 247 mm, BE-8925


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher, T25, TORX, KL 125 mm, L 247 mm, BE-8925
Schraubendreher, T25, TORX, KL 125 mm, L 247 mm, BE-8925
Artikel-Nr.:
     4502-06L5111
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8925
EAN/GTIN:
     7314150027798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Schraubendreher für Torx-Schrauben Typ BAHCO BE-89. Für Torx-Schrauben ohne Sicherungsstift; Klinge: Vanadium-Extra, mattverchromt,in der ganzen Länge gehärtet, Spitze brüniert, Griff: 3-Komponenten-Griff Polypropylen und thermoplastischem Elastomer, mit Farbsymbolen an beiden Griffenden. Technische Merkmale (Typ, Klingengröße (TX), Klingendurchmesser (D), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L)): BE-8925, TX 25, D 4,43, K 125, L 247 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
T25
Klingenlänge:
125 mm
Länge:
247 mm
Spitzentyp:
TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 9,41*
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 9,42*
€ 8,95*
ab € 6,45*
€ 9,45*
€ 6,90*
ab € 6,99*
€ 10,77*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,24*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8905
ab € 5,43*
Zubehör
Bahco
BE-8906
ab € 6,05*
Zubehör
Bahco
BE-8907
ab € 5,47*
Zubehör
Bahco
BE-8908
ab € 5,50*
Zubehör
Bahco
BE-8909
ab € 5,60*
Zubehör
Bahco
BE-8910
ab € 5,58*
Zubehör
Bahco
BE-8915
ab € 6,25*
Zubehör
Bahco
BE-8920
ab € 5,69*
Zubehör
Bahco
BE-8920S
ab € 7,41*
Zubehör
Bahco
BE-9885
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.