Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroschrauber 24 VDC, Delvo DLV-7321 BKE 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroschrauber 24 VDC, Delvo DLV-7321 BKE 6
Elektroschrauber 24 VDC, Delvo DLV-7321 BKE 6
Artikel-Nr.:
     4502-06L5620
Hersteller:
     Delvo
Herst.-Nr.:
     DLV-7321-BKE
EAN/GTIN:
     4099891386320
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Elektrowerkzeug
Elektroschrauber
Handwerkzeug
Lieferung ohne Steuergerät, bitte separat bestellen, Mit separater Steuerung über gesondert zu bestellendes Steuergerät, Start durch Schalterbetätigung und Abschaltkupplung. Eingangsspannung: 24 VDC Drehmoment-Einstellung: stufenlos Wiederholgenauigkeit: ±3,0 % Griffdurchmesser: 32 mm,Leistung: 26 W Gewicht: 350 g Bit-Type: 1/4 Zoll Sechskant, Form E 6,3 Typ: DLV-7321 BKE 6 Drehmoment-Bereich: 5,0 bis 49 Ncm, Drehzahl: 700 bis 1000 Upm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektroschrauber
Drehzahl:
1000 1/min
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.7037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,93*
€ 641,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,65*
€ 602,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 471,19*
€ 560,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,10*
€ 552,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,33*
€ 537,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 428,77*
€ 510,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,33*
€ 477,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aero-Motive
RB2
ab € 47,09*
Zubehör
Aero-Motive
GM31
ab € 17,73*
Zubehör
Delvo
DLC 1213A GGB
ab € 171,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.