Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftdüse, Ø 5 mm, JBC-TN9080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftdüse, Ø 5 mm, JBC-TN9080
Heißluftdüse, Ø 5 mm, JBC-TN9080
Heißluftdüse, Ø 5 mm, JBC-TN9080
Artikel-Nr.:
     4502-06L792
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     TN9080
EAN/GTIN:
     8427327332256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluftkolben Düse
heißluftdüsen
Gerade Düse, TN9080, JBC Die Düse lenkt die Wärme auf einen bestimmten Bereich, so dass die angrenzenden Bauteile geschützt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heißluftdüse
Durchmesser:
5 mm
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,30*
€ 10,60*
2 Tage
1
€ 3,79*
ab € 7,74*
€ 11,25*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,10*
€ 11,74*
€ 6,90*
ab € 8,86*
€ 13,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.