| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL26604 Herst.-Nr.: TN9208 EAN/GTIN: 8427327332256 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Durchmesser: 4 mm
- Innendurchmesser: 4 mm
- Spitzenform: gerade
- passendes Handstück: TE
- ESD gerecht: nein
Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 4 mm | passendes Handstück: | TE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Düse, Heißluft, Zubehör, Ersatzteil |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,34* | € 10,60* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 7,78* | € 11,21* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,47* | € 12,21* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,90* | € 13,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|