Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handsägen
>
Laubsäge
>
Laubsägeblatt
>
Artikel
Laubsägeblätter 7003, Z 16, mittel, B 0,75, S 0,36 mm, Packung mit 12 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-06L8845
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
700336
EAN/GTIN:
4099891384999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
laubsägeblatt 13cm
laubsägeblatt
Lieferung als Packungen mit 12 Stück, Metall-Laubsägeblätter Typ 7003.. In extra zähharter Ausführung, mit rundem Rücken; Länge: 130 mm. Liefer- und Verpackungseinheit (VE): 12 Stück. Technische Merkmale (Typ, Zähne pro cm (Z), Verzahnungsart, Breite (B), Stärke (S)): 7003, Z 16, mittel, B 0,75, S 0,36 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
15
Geeignet für:
Handsäge
Klingenbreite:
0.73 mm
Klingenlänge:
130 mm
Zubehörart:
Laubsägeblatt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Sägen, Schaber, Spachteln, Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeuge
,
Säge
,
Sägeblatt
,
Metallsägeblatt
,
Werkzeugeinsatz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen